曜日別特売

テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/ドブ)(小箱)

テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂
材質種類テーパーワッシャー表面処理ドブ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42835292M36-5D681箱(12個)M36M36-5D68382968
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
42835301M27-5D501箱(30個)M27M27-5D50282.5750
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
42835317M30-5D581箱(20個)M30M30-5D58323858
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
42835326M33-5D601箱(18個)M33M33-5D603422.5860
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする