大阪魂
テーパーワッシャー 8°アイビーム用(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835387
M24-8D48
1箱(40個)
M24
M24-8D48
-
-
-
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42835396
M10-8D22
1箱(250個)
M10
M10-8D22
11
2
5
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42835405
M20-8D39
1箱(70個)
M20
M20-8D39
22
2.5
8
39
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください