大阪魂
テーパーワッシャー 8°アイビーム用(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
種類
テーパーワッシャー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835414
M8-8D22
1箱(250個)
M8
M8-8D22
-
-
-
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
42835423
M10-8D22
1箱(250個)
M10
M10-8D22
22
11
2
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42835432
M18-8D39
1箱(70個)
M18
M18-8D39
-
-
-
-
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
42835441
M24-8D48
1箱(40個)
M24
M24-8D48
-
-
-
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください