大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
3価ブラック
全15種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
内径d(Φmm)
選択してください
3.1
4.1
5.1
6.1
8.1
10.2
12.2
14.2
16.2
18.2
20.2
22.5
24.5
27.5
30.5
外径D(Φmm)
選択してください
5.6
7
8.8
9.9
12.7
16
24.4
30.6
(最大)18
(最大)21.1
(最大)26.4
(最大)32.9
(最大)35.9
(最大)40
(最大)44.1
内容量
選択してください
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(5000個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835536
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)1
5.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42835545
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
1.2
7
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
42835554
M5
1箱(2000個)
M5
5.1
1.4
8.8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42835563
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
1.6
9.9
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
42835572
M8
1箱(2500個)
M8
8.1
2
12.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42835581
M10
1箱(1500個)
M10
10.2
(最小)2.5
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42835597
M16
1箱(500個)
M16
16.2
(最小)3.2
24.4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42835606
M20
1箱(200個)
M20
20.2
(最小)4.5
30.6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
44880394
M12
1箱(1000個)
M12
12.2
(最小)2.5
(最大)18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
44880403
M14
1箱(500個)
M14
14.2
(最小)3
(最大)21.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
44880412
M18
1箱(300個)
M18
18.2
(最小)3.5
(最大)26.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
44880421
M22
1箱(200個)
M22
22.5
(最小)4.5
(最大)32.9
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880437
M24
1箱(150個)
M24
24.5
(最小)5
(最大)35.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880446
M27
1箱(100個)
M27
27.5
(最小)5.5
(最大)40
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44880455
M30
1箱(70個)
M30
30.5
(最小)6
(最大)44.1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください