大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835615
M18
1箱(300個)
M18
18.2
(最小)3.5
26.4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
42835624
M22
1箱(200個)
M22
22.5
(最小)4.5
32.9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42835633
M27
1箱(100個)
M27
27.5
(最小)5.5
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42835642
M33
1箱(50個)
M33
-
-
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42835651
M36
1箱(40個)
M36
36.5
7
54
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42835667
M39
1箱(40個)
M39
-
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42835676
M42
1箱(25個)
M42
-
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42835685
M45
1箱(20個)
M45
-
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42835694
M48
1箱(20個)
M48
-
-
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42835703
M52
1箱(20個)
M52
-
-
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42835712
M56
1箱(10個)
M56
-
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください