大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/スズコバルト)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
スズコバルト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835931
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)1
5.6
(最小)1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42835947
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
1.2
7
(最小)1.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42835956
M5
1箱(2000個)
M5
5.1
1.4
8.8
(最小)1.4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
42835965
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
1.6
9.9
(最小)1.6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42835974
M8
1箱(2500個)
M8
8.1
2
12.7
(最小)2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42835983
M12
1箱(1000個)
M12
12.2
(最小)2.5
18
(最小)2.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください