大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42836491
M20
1箱(150個)
M20
20.2
(最小)5.1
33.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42836507
M24
1箱(80個)
M24
24.5
(最小)5.9
40.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42836516
M30
1箱(40個)
M30
30.5
(最小)7.5
49.9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42836525
M22
1箱(100個)
M22
22.5
(最小)5.6
37.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42836534
M36
1箱(25個)
M36
36.5
(最小)9
59.1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
42836543
M7
1箱(2000個)
M7
7.1
(最小)1.6
13.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42836552
M18
1箱(200個)
M18
18.2
(最小)4.6
31
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42836561
M14
1箱(300個)
M14
14.2
(最小)3.5
24.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
42836577
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42836586
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
42836595
M12
1箱(500個)
M12
12.2
(最小)3
21.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42836604
M16
1箱(250個)
M16
16.2
(最小)4
28
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
42836613
M10
1箱(800個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください