大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
クロメート
全11種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M7
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M30
M36
内径d(Φmm)
選択してください
7.1
8.2
10.2
12.2
14.2
16.2
18.2
20.2
22.5
30.5
36.5
外径D(Φmm)
選択してください
13.4
15.4
18.4
21.5
24.5
28
31
33.8
37.7
49.9
59.1
内容量
選択してください
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42836622
M30
1箱(40個)
M30
30.5
(最小)7.5
49.9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42836631
M22
1箱(100個)
M22
22.5
(最小)5.6
37.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42836647
M36
1箱(25個)
M36
36.5
(最小)9
59.1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
42836656
M7
1箱(2000個)
M7
7.1
(最小)1.6
13.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42836665
M18
1箱(200個)
M18
18.2
(最小)4.6
31
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42836674
M14
1箱(300個)
M14
14.2
(最小)3.5
24.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
42836683
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42836692
M10
1箱(800個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
42836701
M12
1箱(500個)
M12
12.2
(最小)3
21.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42836717
M16
1箱(250個)
M16
16.2
(最小)4
28
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
42836726
M20
1箱(150個)
M20
20.2
(最小)5.1
33.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください