大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42836814
M24
1箱(80個)
M24
24.5
(最小)5.9
40.3
(最小)7.1
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
42836823
M20
1箱(150個)
M20
20.2
(最小)5.1
33.8
(最小)6.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42836832
M30
1箱(40個)
M30
30.5
(最小)7.5
49.9
(最小)8.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42836841
M22
1箱(100個)
M22
22.5
(最小)5.6
37.7
(最小)6.8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
42836857
M36
1箱(25個)
M36
36.5
(最小)9
59.1
(最小)10.2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42836866
M7
1箱(2000個)
M7
7.1
(最小)1.6
13.4
(最小)2.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42836875
M18
1箱(200個)
M18
18.2
(最小)4.6
31
(最小)5.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42836884
M14
1箱(300個)
M14
14.2
(最小)3.5
24.5
(最小)4.7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42836893
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
(最小)2.7
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
42836902
M12
1箱(500個)
M12
12.2
(最小)3
21.5
(最小)4.2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42836911
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
(最小)3.2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
42836927
M10
1箱(800個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
(最小)3.7
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
42836936
M16
1箱(250個)
M16
16.2
(最小)4
28
(最小)5.2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください