大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42836997
3/8
1箱(1000個)
3/8
9.8
(最小)2.4
17.8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
42837006
1/2
1箱(500個)
1/2
13
(最小)3.2
22.7
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
42837015
M24
1箱(80個)
M24
24.5
(最小)5.9
40.3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
42837024
1"
1箱(70個)
1
26
(最小)6.4
42.8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
42837033
M30
1箱(45個)
M30
30.5
(最小)7.5
49.9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください