曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/3価ホワイト)(小箱)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M3外径D(Φmm)5.9表面処理3価ホワイト厚さt(mm)(最小)0.7内径d(Φmm)3.1幅b(mm)(最小)1.1内容量1箱(5000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42837085M3
11,600
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする