大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/クローム)(小箱)
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
クローム
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42837094
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)0.7
5.9
(最小)1.1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42837103
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
(最小)1
7.6
(最小)1.4
¥
12,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42837112
M5
1箱(1000個)
M5
5.1
(最小)1.3
9.2
(最小)1.7
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
42837121
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
(最小)2.7
¥
17,950
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
44881846
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
2.7
(最小)0.6
5.3
(最小)1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください