大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42837444
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
2.4
(最小)0.6
4.9
(最小)1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
42837453
M2.5
1箱(5000個)
M2.5
2.6
(最小)0.6
5.2
(最小)1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42837462
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
2.7
(最小)0.6
5.3
(最小)1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
42837471
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)0.7
5.9
(最小)1.1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42837487
M3.5
1箱(2000個)
M3.5
3.6
(最小)0.8
6.6
(最小)1.2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
42837496
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
(最小)1
7.6
(最小)1.4
¥
1,648
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837505
M5
1箱(1000個)
M5
5.1
(最小)1.3
9.2
(最小)1.7
¥
1,398
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837514
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
(最小)2.7
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42837523
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
(最小)3.2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837532
M10
1箱(800個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
(最小)3.7
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42837541
M12
1箱(500個)
M12
12.2
(最小)3
21.5
(最小)4.2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42837557
M14
1箱(300個)
M14
14.2
(最小)3.5
24.5
(最小)4.7
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42837575
M20
1箱(150個)
M20
20.2
(最小)5.1
33.8
(最小)6.1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42837584
M24
1箱(80個)
M24
24.5
(最小)5.9
40.3
(最小)7.1
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
42837593
M30
1箱(40個)
M30
30.5
(最小)7.5
49.9
(最小)8.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42837602
1/4
1箱(1000個)
1/4
6.5
(最小)1.6
12.8
(最小)2.8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42837611
3/8
1箱(1000個)
3/8
9.8
(最小)2.4
17.8
(最小)3.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42837627
1/2
1箱(400個)
1/2
13
(最小)3.2
22.7
(最小)4.4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42837636
M27
1箱(50個)
M27
27.5
(最小)6.8
45.3
(最小)7.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42837435
M2
1箱(10000個)
M2
2.1
(最小)0.5
4.4
(最小)0.9
取扱い終了
42837566
M16
1箱(250個)
M16
16.2
(最小)4
28
(最小)5.2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください