大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42837645
M22
1箱(100個)
M22
22.5
(最小)5.6
37.7
鉄
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837654
5/8
1箱(250個)
5/8
16.2
(最小)4
28
鉄
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42837663
M39
1箱(25個)
M39
39.5
(最小)9.5
63.1
鉄
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42837681
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
2.4
(最小)0.6
4.9
鉄
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42837697
M2.5
1箱(5000個)
M2.5
2.6
(最小)0.6
5.2
鉄
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
42837706
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
2.7
(最小)0.6
5.3
鉄
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837715
M3.5
1箱(2000個)
M3.5
3.6
(最小)0.8
6.6
鉄
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837724
1/4
1箱(1000個)
1/4
6.5
(最小)1.6
12.8
鉄
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
42837733
3/8
1箱(1000個)
3/8
9.8
(最小)2.4
17.8
鉄
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
42837742
M7
1箱(2000個)
M7
7.1
(最小)1.6
13.4
鉄
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42837751
M3
1箱(30000個)
M3
3.1
(最小)0.7
5.9
樹脂
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
42837767
M4
1箱(15000個)
M4
4.1
(最小)1
7.6
樹脂
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837776
M5
1箱(8000個)
M5
5.1
(最小)1.3
9.2
樹脂
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837785
M6
1箱(3000個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
樹脂
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
42837794
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
樹脂
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
42837803
M10
1箱(900個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
鉄
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
42837812
M12
1箱(550個)
M12
12.2
(最小)3
21.5
樹脂
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
42837821
M14
1箱(350個)
M14
14.2
(最小)3.5
24.5
樹脂
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837837
M16
1箱(250個)
M16
16.2
(最小)4
28
樹脂
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
42837846
M18
1箱(200個)
M18
18.2
(最小)4.6
31
樹脂
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837855
M20
1箱(140個)
M20
20.2
(最小)5.1
33.8
樹脂
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
42837864
M24
1箱(80個)
M24
24.5
(最小)5.9
40.3
樹脂
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837882
M2.6
1箱(40000個)
M2.6
2.7
(最小)0.6
5.3
樹脂
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837891
3/4
1箱(150個)
3/4
19.5
(最小)4.8
32.7
鉄
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42837907
1"
1箱(75個)
1
26
(最小)6.4
42.8
鉄
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42837916
M4.5
1箱(7000個)
M4.5
-
-
-
鉄
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42837925
M45
1箱(20個)
M45
46
(最小)9.5
70
鉄
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42837934
M52
1箱(15個)
M52
53
(最小)10
80
鉄
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42837943
M60
1箱(10個)
M60
-
-
-
鉄
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42837952
M64
1箱(10個)
M64
-
-
-
鉄
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42837961
M68
1箱(7個)
M68
-
-
-
鉄
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42837977
M72
1箱(6個)
M72
-
-
-
鉄
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
42837986
M80
1箱(5個)
M80
-
-
-
鉄
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42837672
M2
1箱(10000個)
M2
2.1
(最小)0.5
4.4
鉄
取扱い終了
42837873
M2
1箱(50000個)
M2
2.1
(最小)0.5
4.4
樹脂
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください