大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/8-クロメト)(小箱)
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
18.4
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
8-クロメト
幅b(mm)
(最小)3.7
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42837995
M10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください