大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
クローム
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42838092
1/2
1箱(400個)
1/2
13
(最小)3.2
22.7
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
42838117
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
2.7
(最小)0.6
5.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42838126
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)0.7
5.9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42838135
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
(最小)1
7.6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42838144
M5
1箱(1000個)
M5
5.1
(最小)1.3
9.2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42838153
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42838162
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42838171
M10
1箱(800個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42838187
M12
1箱(500個)
M12
12.2
(最小)3
21.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42838196
M16
1箱(250個)
M16
16.2
(最小)4
28
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42838205
M14
1箱(300個)
M14
14.2
(最小)3.5
24.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42838214
M20
1箱(150個)
M20
20.2
(最小)5.1
33.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42838223
M24
1箱(80個)
M24
24.5
(最小)5.9
40.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42838232
M3.5
1箱(2000個)
M3.5
3.6
(最小)0.8
6.6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42838241
M2.5
1箱(5000個)
M2.5
2.6
(最小)0.6
5.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42838257
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
2.4
(最小)0.6
4.9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42838101
M2
1箱(10000個)
M2
2.1
(最小)0.5
4.4
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください