曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ダクロ)(小箱)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ダクロ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42838616M241箱(80個)M2424.5(最小)5.940.3(最小)7.1
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
42838625M51箱(1000個)M55.1(最小)1.39.2(最小)1.7
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
42838634M61箱(1000個)M66.1(最小)1.512.2(最小)2.7
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
42838643M81箱(1500個)M88.2(最小)215.4(最小)3.2
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
42838652M101箱(800個)M1010.2(最小)2.518.4(最小)3.7
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
42838661M121箱(500個)M1212.2(最小)321.5(最小)4.2
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
42838677M141箱(300個)M1414.2(最小)3.524.5(最小)4.7
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
42838686M161箱(250個)M1616.2(最小)428(最小)5.2
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
42838695M201箱(150個)M2020.2(最小)5.133.8(最小)6.1
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする