大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42839937
M7
1箱(2000個)
M7
7.1
(最小)1.6
13.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42839946
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
(最小)1
7.6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42839955
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
42839964
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42839973
M10
1箱(800個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください