大阪魂
ファイバーワッシャー(赤)(小箱)
材質
ファイバー
色
赤
種類
平ワッシャー
表面処理
生地
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42840576
M2.6×5×0.5
1箱(50000個)
M2.6
0.5
5
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
42840621
M3×8×0.8
1箱(10000個)
M3
0.8
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
42840637
M4×10×0.8
1箱(1000個)
M4
0.8
10
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
42840646
M5×12×0.8
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
42840655
M6×13×1.0
1箱(1000個)
M6
1
13
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42840664
M8×18×1.0
1箱(2000個)
M8
1
18
¥
28,420
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
42840673
M10×22×1.6
1箱(1000個)
M10
1.6
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42840551
M12×26×2.0
1箱(500個)
M12
2
26
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください