角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42841023M11×30×61箱(50個)M11.0-630
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
42841041M18×60×3.21箱(50個)M18-3.260
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42841057M20×60×3.21箱(50個)M20-3.260
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42841066M14.5×42×321箱(70個)M14.5-3.242
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42841075M18×38×3.21箱(100個)M18-3.238
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
42841084M14.5×50×451箱(40個)M14.5-4.550
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
42841093M14×40×3.21箱(80個)M14-3.240
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
42841102M12×50×6.01箱(25個)M12-650
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
42841111M12×60×6.01箱(20個)M12-660
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
42841127M12×35×3.21箱(100個)M12-3.235
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
42841136M14.5×45×451箱(40個)M14.5-4.545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
42841145M6.5×40×2.01箱(150個)M6.5-240
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42841154M5.3×17×1.21箱(800個)M5.3-1.217
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
42841163M18×60×6.01箱(20個)M18-660
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
41943142M8.5×50×2.31箱(80個)M8.58.52.350
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
41943151M11×32×1.61箱(200個)M11-1.632
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
41943167M11×32×3.21箱(120個)M11-3.232
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
41943176M11×40×3.21箱(100個)M11-3.240
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41943185M11×50×2.31箱(70個)M11-2.350
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
41943194M11×50×3.21箱(50個)M11-3.250
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
41943237M14×40×4.51箱(60個)M14144.540
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
41943246M18×52×3.21箱(50個)M18-3.252
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
44883194M12×40×2.31箱(100個)M12142.340
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
44883203M18×50×4.51箱(40個)M18184.550
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
70827603M11×60×3.21箱(30個)M11-3.260
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
41943203M12×42×2.31箱(100個)M12142.342
取扱い終了
返品不可
代替品有
41943212M12×50×2.31箱(60個)M12142.350
取扱い終了
返品不可
代替品有
41943221M12×50×3.21箱(50個)M12143.250
取扱い終了
返品不可
代替品有
41943255M20×56×3.21箱(40個)M20-3.256
取扱い終了
返品不可
代替品有
70827619M11×60×3.21箱(30個)M11-3.260
取扱い終了
代替品有
42841032M11×60×3.21箱(50個)M11-3.260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41943203M12×42×2.342164805M12×42×2.3M12×42×2.3 角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164805角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(7個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41943212M12×50×2.342164814M12×50×2.3M12×50×2.3 角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164814角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41943221M12×50×3.242164823M12×50×3.2M12×50×3.2 角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164823角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41943255M20×56×3.242164857M20×56×3.2M20×56×3.2 角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164857角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
70827619M11×60×3.270827603M11×60×3.2M11×60×3.2 角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 70827603角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(30個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42841032
2020-05-31
用途: ボルトナットで木材を留めるため
医療・福祉・介護関連業

これは他製品にない規格で、助かります。内径10mmに合う広い座金が、材料を安全に固定してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1023:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする