大阪魂
角ワッシャー大形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
角ワッシャー
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42841547
M6×20×2.3
1箱(400個)
M6
2.3
20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
42841556
M8×26×2.3
1箱(200個)
M8
2.3
26
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
42841565
M10×32×2.3
1箱(100個)
M10
2.3
32
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
42841574
M12×40×3.2
1箱(100個)
M12
3.2
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください