曜日別特売

角ワッシャー大形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

角ワッシャー大形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー大形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂角ワッシャー大形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質種類角ワッシャー表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
厚さt(mm)
寸法t(mm)
外径D(Φmm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42841583M6×20×2.31箱(400個)M6-2.3-20-
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
44883544M14×44×3.21箱(40個)M1416-3.2-44
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする