大阪魂
丸ワッシャー (ハイテンションワッシャー)(S45C/ダクロ)(小箱)
呼び寸法
M17
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
32
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
ダクロ
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42841696
M17×32×4.5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください