大阪魂
丸ワッシャー 22H(S45C/3価ホワイト)(小箱)
材質
S45C
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42841741
M8×17×1.6
1箱(1500個)
M8
1.6
17
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
42841757
M13×24×2.5
1箱(500個)
M13
2.5
24
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42841766
M15×28×2.5
1箱(300個)
M15
2.5
28
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42841775
M19×34×3.0
1箱(200個)
M19
3
34
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42841784
M23×39×3.0
1箱(150個)
M23
3
39
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42841793
M17×30×3.0
1箱(250個)
M17
3
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42841802
M10×21×2.0
1箱(800個)
M10
2
21
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください