曜日別特売

丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(小箱)

丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理クロメート
全10種類を絞り込む
呼び寸法
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
厚さ(mm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42841811M13×24×2.51箱(500個)M132.5-24-
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
42841827M15×28×2.51箱(300個)M152.5-28-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42841836M28×50×4.01箱(70個)M284-50-
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
42841845M19×34×3.01箱(200個)M193-34-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42841854M23×39×3.01箱(150個)M233-39-
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
42841863M8×17×1.61箱(1500個)M81.6-17-
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
42841872M17×30×3.01箱(250個)M173-30-
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
4194331610×21×2.01箱(800個)M10-2-21
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194332521×37×3.01箱(150個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194333425×44×4.01箱(100個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4194331610×21×2.04216486610×21×2.010×21×2.0 丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164866丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(15個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194332521×37×3.04216487521×37×3.021×37×3.0 丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164875丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(5個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194333425×44×4.04216488425×44×4.025×44×4.0 丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164884丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする