大阪魂
丸ワッシャー 22H(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
全10種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M8
M10
M13
M15
M17
M19
M21
M23
M25
M28
厚さt(mm)
選択してください
1.6
2
2.5
3
4
外径D(Φmm)
選択してください
17
21
24
28
30
34
37
39
44
50
内容量
選択してください
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42841881
M8×17×1.6
1箱(1500個)
M8
1.6
17
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42841897
M13×24×2.5
1箱(500個)
M13
2.5
24
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42841906
M15×28×2.5
1箱(300個)
M15
2.5
28
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42841915
M25×44×4.0
1箱(100個)
M25
4
44
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
42841924
M28×50×4.0
1箱(70個)
M28
4
50
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
42841933
M19×34×3.0
1箱(200個)
M19
3
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42841942
M21×37×3.0
1箱(150個)
M21
3
37
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42841951
M23×39×3.0
1箱(150個)
M23
3
39
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
42841967
M10×21×2.0
1箱(800個)
M10
2
21
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42841976
M17×30×3.0
1箱(250個)
M17
3
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください