曜日別特売

丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(小箱)

丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
外径D(Φmm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428420461/2×3.21箱(200個)W1/213.5-3.232-
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
428420555/8×3.21箱(150個)W5/818-3.238-
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
419487763/8×2.31箱(500個)W3/8-10.52.3-26
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする