曜日別特売

丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ(鉄/クロメート)(小箱)

丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
厚さ(mm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42842441M8×18×1.61箱(1500個)M81.6-18-
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842457M10×22×1.61箱(1000個)M101.6-22-
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42842466M12×26×2.31箱(500個)M122.3-26-
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
42842475M16×32×2.61箱(300個)M162.6-32-
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842484M24×48×4.01箱(100個)M244-48-
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44884926M20×40×3.21箱(150個)M20-3.2-40
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44884935M22×44×3.21箱(130個)M22-3.2-44
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする