大阪魂
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
厚さ(mm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42842493
M10×22×1.6
1箱(1000個)
M10
1.6
-
22
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842502
M12×26×2.3
1箱(500個)
M12
2.3
-
26
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842511
M16×32×2.6
1箱(300個)
M16
2.6
-
32
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842527
M20×40×3.2
1箱(150個)
M20
3.2
-
40
-
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842536
M22×44×3.2
1箱(130個)
M22
3.2
-
44
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42842545
M24×48×4.0
1箱(100個)
M24
4
-
48
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44885023
M8×18×1.6
1箱(1500個)
M8
-
1.6
-
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44885032
M13.5×26×23
1箱(500個)
M13.5
-
23
-
26
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください