丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)

丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
393件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
内径(Φmm)
厚さt(mm)
厚さ(mm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42844663M18×60×6.01箱(30個)-18-6-60-
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
42844672M13.5×50×61箱(30個)-13.5-6-50-
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
42844681M12.5×20×21箱(500個)-12.5-2-20-
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
42844697M12.5×32×41箱(100個)-12.5-4-32-
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
42844706M5.2×9×0.51箱(5000個)-5.2-0.5-9-
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
42844715M17×32×3.21箱(100個)-17-3.2-32-
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
42844724M8.5×50×2.31箱(100個)-8.5-2.3-50-
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
42844733M17×30×1.61箱(250個)-17-1.6-30-
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
42844742M13.5×50×231箱(100個)-13.5-2.3-50-
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
42844751M6.2×12×1.41箱(2000個)-6.2-1.4-12-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42844767M6.5×50×2.31箱(100個)-6.5-2.3-50-
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
42844776M24×50×3.21箱(70個)-24-3.2-50-
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
42844785M17×38×4.51箱(80個)-17-4.5-38-
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
42844794M22×50×6.01箱(30個)-22-6-50-
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
42844803M26×50×6.01箱(30個)-26-6-50-
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42844812M10.5×22×451箱(350個)-10.5-4.5-22-
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42844821M11×40×4.51箱(70個)-11-4.5-40-
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
42844837M8.5×40×4.51箱(70個)-8.5-4.5-40-
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
42844846M6.5×22×2.31箱(300個)-6.5-2.3-22-
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42844855M15×26×4.01箱(200個)-15-4-26-
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42844864M11×60×5.01箱(40個)-11-5-60-
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
42844873M13.5×60×51箱(40個)-13.5-5-60-
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
42844882M17×60×5.01箱(40個)-17-5-60-
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
42844891M26×60×5.01箱(50個)-26-5-60-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42844907M11×50×3.21箱(60個)-11-3.2-50-
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42844916M21×44×4.01箱(100個)-21-4-44-
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
42844925M6.5×19×2.01箱(400個)-6.5-2-19-
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42844934M8.5×19×2.01箱(400個)-8.5-2-19-
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42844943M25×60×6.01箱(25個)-25-6-60-
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
42844952M5.1×9×1.01箱(4000個)-5.1-1-9-
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42844961M21×45×4.51箱(70個)-21-4.5-45-
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
42844977M8.5×13×0.51箱(10000個)-8.5-0.5-13-
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
42844986M8.5×32×3.21箱(180個)-8.5-3.2-32-
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
42844995M5.1×9×1.21箱(6000個)-5.1-1.2-9-
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
42845004M13.5×40×61箱(60個)-13.5-6-40-
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
42845013M6.5×14×0.81箱(2000個)-6.5-0.8-14-
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
42845022M4.5×9×1.01箱(4000個)-4.5-1-9-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42845031M22×62×4.51箱(30個)-22-4.5-62-
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42845047M6.5×13×3.01箱(1000個)-6.5-3-13-
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42845056M6.5×13×2.01箱(1000個)-6.5-2-13-
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
42845065M5.5×13×2.01箱(1000個)-5.5-2-13-
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
42845074M5.5×18×1.61箱(1000個)-5.5-1.6-18-
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
42845083M8.5×28×3.01箱(250個)-8.5-3-28-
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42845092M26×44×1.61箱(200個)-26-1.6-44-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42845101M13×37×3.01箱(150個)-13-3-37-
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
42845117M13.5×50×451箱(50個)-13.5-4.5-50-
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
42845126M15×30×2.01箱(250個)-15-2-30-
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
42845135M12.5×28×11箱(400個)-12.5-1-28-
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
42845144M18×30×1.01箱(400個)-18-1-30-
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
42845153M13.5×40×31箱(100個)-13.5-3-40-
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42845223
2021-07-06
用途: 寸法が違う
その他業種

内径φ6mm書いてありながら6.7mmあった
モノタロウなんてあてにならないしミスミで買えばよかった
時間・お金全てを無駄にした買い物でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

M6のボルト用のワッシャになりますので、内径Φ6mmと表記をしております。別途担当部署から連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする