曜日別特売

丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)

丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
437件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
内径(Φmm)
厚さt(mm)
厚さ(mm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42848251M11×40×2.31箱(120個)-11-2.3-40-
4,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
42848267M13.5×40×231箱(150個)-13.5-2.3-40-
5,698
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
42848276M17.5×40×231箱(150個)-17.5-2.3-40-
5,698
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
42848285M11×28×3.21箱(250個)-11-3.2-28-
5,398
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
42848294M12.5×32×41箱(100個)-12.5-4-32-
5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
42848303M17×75×5.01箱(20個)-17-5-75-
6,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42848312M21×75×5.01箱(20個)-21-5-75-
6,798
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42848321M8.5×28×2.01箱(300個)-8.5-2-28-
4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
42848337M17×45×3.01箱(80個)-17-3-45-
5,098
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
42848346M17×32×3.21箱(100個)-17-3.2-32-
3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
42848355M11×30×2.61箱(250個)-11-2.6-30-
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42848364M6.5×55×3.21箱(60個)-6.5-3.2-55-
6,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
42848373M5.5×20×1.61箱(600個)-5.5-1.6-20-
3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42848382M12.5×28×231箱(200個)-12.5-2.3-28-
3,398
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
42848391M4.5×15×1.61箱(1000個)-4.5-1.6-15-
4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
42848407M10.5×20×161箱(600個)-10.5-1.6-20-
3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42848416M3.3×16×1.01箱(1500個)-3.3-1-16-
4,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
42848425M4.5×8×0.31箱(10000個)-4.5-0.3-8-
8,898
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
42848434M4.5×10×1.61箱(2000個)-4.5-1.6-10-
4,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
42848443M4.5×11×1.61箱(1800個)-4.5-1.6-11-
4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
42848452M4.5×13×1.61箱(1400個)-4.5-1.6-13-
4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
42848461M4.5×13×2.01箱(1000個)-4.5-2-13-
3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42848477M4.5×15×0.81箱(2000個)-4.5-0.8-15-
4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
42848486M4.5×17×1.61箱(900個)-4.5-1.6-17-
4,898
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
42848495M4.5×18×1.01箱(1000個)-4.5-1-18-
3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42848504M4.5×20×1.21箱(700個)-4.5-1.2-20-
3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42848513M4.5×20×1.61箱(600個)-4.5-1.6-20-
3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42848522M4.5×25×1.61箱(350個)-4.5-1.6-25-
3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42848531M5.1×8×0.31箱(10000個)-5.1-0.3-8-
8,898
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
42848547M5.5×9×0.51箱(8000個)-5.5-0.5-9-
8,798
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
42848556M5.5×10×1.61箱(2000個)-5.5-1.6-10-
4,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
42848565M5.5×12×1.01箱(2500個)-5.5-1-12-
5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
42848574M5.5×12×1.61箱(1600個)-5.5-1.6-12-
4,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
42848583M5.5×13×1.21箱(1600個)-5.5-1.2-13-
4,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
42848592M5.5×14×1.61箱(1200個)-5.5-1.6-14-
3,898
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
42848601M5.5×15×1.21箱(1200個)-5.5-1.2-15-
4,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
42848617M5.4×15×2.01箱(800個)-5.4-2-15-
4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
42848626M5.5×15×3.21箱(500個)-5.5-3.2-15-
5,098
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
42848635M5.5×16×0.81箱(1800個)-5.5-0.8-16-
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42848644M5.5×16×1.61箱(900個)-5.5-1.6-16-
3,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り1点です
42848653M5.5×16×2.01箱(700個)-5.5-2-16-
4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
42848662M5.5×17×1.61箱(900個)-5.5-1.6-17-
4,898
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
42848671M5.5×18×2.31箱(500個)-5.5-2.3-18-
3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42848687M5.5×20×1.01箱(900個)-5.5-1-20-
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42848696M5.5×20×1.21箱(700個)-5.5-1.2-20-
3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
42848705M5.5×25×1.21箱(450個)-5.5-1.2-25-
3,598
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
42848714M6.2×9.3×051箱(7000個)-6.2-0.5-9.3-
26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
42848723M6.2×11×0.81箱(3500個)-6.2-0.8-11-
7,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
42848732M6.5×12×1.01箱(2500個)-6.5-1-12-
5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
42848741M6.5×13×0.51箱(4000個)-6.5-0.5-13-
5,898
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42849195
2024-06-28
用途: ピンの製造部品
ノセ工芸

内径9mmで色々探していましたが、720枚必要なので困っていましたが、ぴったしのが
見つかり満足しました

対象商品 : 42849292
2023-08-04
用途: 前ねじのワッシャーに利用
天神荘

思っていたよりしっかり厚さがあり満足です 値段も手ごろです

対象商品 : 44897142
2021-01-07
用途: アンカー座金に使用
建設業・工事業

品質的に座金としてのしようには問題ありませんでした。
100枚必要でしたので70枚セット×2セット購入しましたが、50枚セットや20枚セット等があればたすかります。

2が参考にしています
対象商品 : 42849667
2019-03-29
用途: 照明器具取付に
建設業・工事業

3/8Wサイズのナットで照明器具を取り付ける際に使ってます
標準サイズの22~23mmですと少々心許ない感じです。
今回購入の28mmですとかなりシックリいき作業も捗ります。

対象商品 : 42848854
2017-11-14
用途: 部品棚を移動可能なようにキャスター取り付けに使用
製造業

外径、厚み、強度に満足でした
追加手配を含め、400個x5 使用しました

対象商品 : 44897273
2017-03-30
用途: 爪付きバケット鉄板補修用
農・林・水産業

鉄板に溶接して使用しました。もう少し少ない数量(枚数)で注文出来ればありがたいです。

対象商品 : 42848897
2016-04-07
用途: 商品梱包締結

まあ普通です。

対象商品 : 42850193
2015-03-09
用途: ボルト・ナットの座金
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ワッシャー類はカタログにて簡単に購入できますが、ボルトはできないです。
特に自動車用の「細目小頭」には困っています。
ボルト・ナットの対辺のサイズと高さ(厚み)はすべてのボルト・ナットについて表示して欲しいものです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。
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
560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする