大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/スズコバルト)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42851155
M13.5×30×23
1箱(300個)
13.5
2.3
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42851164
M5.5×20×1.6
1箱(600個)
5.5
1.6
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
42851173
M5.5×16×1.6
1箱(900個)
5.5
1.6
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
42851182
M8.5×22×3.2
1箱(250個)
8.5
3.2
22
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
42851191
M4.5×13×2.0
1箱(1000個)
4.5
2
13
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42851207
M4.5×15×1.6
1箱(1000個)
4.5
1.6
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
42851216
M4.5×15×2.0
1箱(800個)
4.5
2
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42851225
M4×16×1.0
1箱(2500個)
4
1
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42851234
M4.5×18×1.0
1箱(1000個)
4.5
1
18
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
42851243
M4×20×1.0
1箱(1500個)
4
1
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42851252
M6.5×17×2.3
1箱(500個)
6.5
2.3
17
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
42851261
M6×19×1.6
1箱(1000個)
6
1.6
19
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42851277
M6.5×25×3.2
1箱(300個)
6.5
3.2
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42851286
M8.4×13×1.2
1箱(1600個)
8.4
1.2
13
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42851295
M8.5×16×1.0
1箱(2000個)
8.5
1
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42851304
M8.5×16×1.6
1箱(900個)
8.5
1.6
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42851313
M8.5×20×3.0
1箱(300個)
8.5
3
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42851322
M8.5×30×2.0
1箱(400個)
8.5
2
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42851331
M10×25×1.6
1箱(500個)
10
1.6
25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42851347
M11×30×3.0
1箱(250個)
11
3
30
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
42851356
M11×32×2.3
1箱(250個)
11
2.3
32
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
42851365
M11×50×3.2
1箱(60個)
11
3.2
50
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
42851374
M12.5×30×32
1箱(200個)
12.5
3.2
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
42851383
M12.5×32×23
1箱(200個)
12.5
2.3
32
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
42851392
M17×40×3.2
1箱(100個)
17
3.2
40
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
42851401
M17×50×3.2
1箱(70個)
17
3.2
50
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42851417
M4×16×1.6
1箱(1500個)
4
1.6
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42851426
M6×16×1.6
1箱(1500個)
6
1.6
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42851435
M8×22×1.6
1箱(500個)
8
1.6
22
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42851444
M4×12×0.8
1箱(6000個)
4
0.8
12
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
42851453
M6.5×20×1.6
1箱(1000個)
6.5
1.6
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください