大阪魂
丸ワッシャーISO(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42860081
M34×60×5.0
1箱(50個)
M33
-
34
5
60
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
42860097
M43×78×6.0
1箱(20個)
M42
-
43
6
78
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
42860106
M23×39×3.0
1箱(200個)
M22
-
23
3
39
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
44916907
M46×85×6.0
1箱(10個)
-
M46
-
6.0
85
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
44916916
M50×92×8.0
1箱(7個)
-
M48
50
8.0
92
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください