曜日別特売

丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱)

丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理クローム
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42860501M2×5×0.31箱(20000個)M2-2.20.35
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
42860517M2.5×6.5×.51箱(10000個)M2.5-2.70.56.5
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
42860526M2.6×6.5×.51箱(10000個)M2.6-2.80.56.5
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
42860535M3×7×0.51箱(10000個)M3-3.20.57
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
42860544M4×9×0.81箱(5000個)M4-4.30.89
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
42860553M5×10×1.01箱(5000個)M5-5.3110
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
42860562M6×12.5×1.61箱(2000個)M6-6.41.612.5
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
42860571M8×17×1.61箱(1000個)M8-8.41.617
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
42860587M10×21×2.01箱(500個)M10-10.5221
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
42860596M12×24×2.51箱(300個)M12-132.524
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42860605M17×30×3.01箱(250個)M16-17330
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
42860614M21×37×3.01箱(150個)M20-21337
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
44917555M2.3×6.5×.51箱(10000個)-M2.32.50.56.5
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917564M15×28×2.51箱(300個)-M14152.028
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917573M19×34×3.01箱(200個)-M18193.034
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917582M23×39×3.01箱(150個)-M22233.039
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
44917591M25×44×4.01箱(100個)-M24254.044
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
44917607M28×50×4.01箱(70個)-M27284.050
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917616M31×56×4.01箱(50個)-M30314.056
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917625M34×60×5.01箱(40個)-M33345.060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917634M37×66×5.01箱(30個)-M36375.066
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917643M40×72×6.01箱(20個)-M39406.072
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする