大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42861131
M31×56×4.0
1箱(50個)
M30
31
4
56
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
42861183
M3×7×0.5
1箱(10000個)
M3
3.2
0.5
7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42861192
M4×9×0.8
1箱(5000個)
M4
4.3
0.8
9
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
42861201
M5×10×1.0
1箱(5000個)
M5
5.3
1
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42861217
M6×12.5×1.6
1箱(2000個)
M6
6.4
1.6
12.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42861226
M8×17×1.6
1箱(1000個)
M8
8.4
1.6
17
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
42861235
M10×21×2.0
1箱(500個)
M10
10.5
2
21
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
42861244
M12×24×2.5
1箱(300個)
M12
13
2.5
24
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
42861253
M15×28×2.5
1箱(300個)
M14
15
2.5
28
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42861262
M17×30×3.0
1箱(250個)
M16
17
3
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42861271
M21×37×3.0
1箱(150個)
M20
21
3
37
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42861287
M25×44×4.0
1箱(100個)
M24
25
4
44
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42861147
M21×37×3.0
1箱(150個)
M20
21
3
37
取扱い終了
返品不可
42861156
M25×44×4.0
1箱(100個)
M24
25
4
44
取扱い終了
返品不可
42861165
M28×50×4.0
1箱(70個)
M27
28
4
50
取扱い終了
返品不可
42861174
M31×56×4.0
1箱(50個)
M30
31
4
56
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください