大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42861366
M25×44×4.0
1箱(100個)
M24
-
25
4
44
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42861375
M31×56×4.0
1箱(50個)
M30
-
31
4
56
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42861384
M37×66×5.0
1箱(30個)
M36
-
37
5
66
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42861393
M3×7×0.5
1箱(10000個)
M3
-
3.2
0.5
7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42861402
M4×9×0.8
1箱(5000個)
M4
-
4.3
0.8
9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42861411
M5×10×1.0
1箱(5000個)
M5
-
5.3
1
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
42861427
M6×12.5×1.6
1箱(2000個)
M6
-
6.4
1.6
12.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
42861436
M8×17×1.6
1箱(1000個)
M8
-
8.4
1.6
17
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42861445
M10×21×2.0
1箱(500個)
M10
-
10.5
2
21
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42861454
M12×24×2.5
1箱(300個)
M12
-
13
2.5
24
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
42861463
M2×5×0.3
1箱(20000個)
M2
-
2.2
0.3
5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
42861472
M2.6×6.5×.5
1箱(10000個)
M2.6
-
2.8
0.5
6.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
42861481
M15×28×2.5
1箱(300個)
M14
-
15
2.5
28
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42861497
M17×30×3.0
1箱(250個)
M16
-
17
3
30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
42861506
M21×37×3.0
1箱(150個)
M20
-
21
3
37
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
42861515
M2.5×6.5×.5
1箱(10000個)
M2.5
-
2.7
0.5
6.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
44917914
M19×34×3.0
1箱(200個)
-
M18
19
3.0
34
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
44917923
M23×39×3.0
1箱(150個)
-
M22
23
3.0
39
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
44917932
M28×50×4.0
1箱(70個)
-
M27
28
4.0
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
44917941
M34×60×5.0
1箱(40個)
-
M33
34
5.0
60
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917957
M40×72×6.0
1箱(20個)
-
M39
40
6.0
72
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44917905
M2.3×6.5×.5
1箱(10000個)
-
M2.3
2.5
0.5
6.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください