大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42861682
M2×4.3×0.3
1箱(20000個)
M2
-
2.2
0.3
4.3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
42861691
M1.4×3×0.3
1箱(20000個)
M1.4
-
1.5
0.3
3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
42861707
M1.6×3.8×.3
1箱(20000個)
M1.6
-
1.7
0.3
3.8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
42861716
M23×37×3.0
1箱(150個)
M22
-
23
3
37
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
42861725
M25×39×4.0
1箱(120個)
M24
-
25
4
39
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
42861734
M2.3×4.6×.5
1箱(20000個)
M2.3
-
2.5
0.5
4.6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
42861743
M2.5×5×0.5
1箱(20000個)
M2.5
-
2.7
0.5
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
42861752
M2.6×5×0.5
1箱(20000個)
M2.6
-
2.8
0.5
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
42861761
M4×8×0.8
1箱(10000個)
M4
-
4.3
0.8
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42861777
M6×11.5×1.6
1箱(2500個)
M6
-
6.4
1.6
11.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42861786
M8×15.5×1.6
1箱(1000個)
M8
-
8.4
1.6
15.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
42861795
M10×18×2.0
1箱(800個)
M10
-
10.5
2
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42861804
M12×21×2.5
1箱(300個)
M12
-
13
2.5
21
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
42861813
M15×24×2.5
1箱(500個)
M14
-
15
2.5
24
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42861822
M19×30×3.0
1箱(250個)
M18
-
19
3
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
44918772
M21×34×3.0
1箱(200個)
-
M20
21
3.0
34
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください