曜日別特売

丸ワッシャーISO小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

丸ワッシャーISO小形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42861831M37×60×5.01箱(40個)M36-37560
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42861847M1.4×3×0.31箱(20000個)M1.4-1.50.33
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
42861856M1.6×3.8×.31箱(20000個)M1.6-1.70.33.8
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
42861865M2×4.3×0.31箱(20000個)M2-2.20.34.3
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42861874M2.3×4.6×.51箱(20000個)M2.3-2.50.54.6
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
42861883M2.5×5×0.51箱(20000個)M2.5-2.70.55
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
42861892M2.6×5×0.51箱(20000個)M2.6-2.80.55
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
42861901M15×24×2.51箱(500個)M14-152.524
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
42861917M19×30×3.01箱(250個)M18-19330
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
44918781M34×56×5.01箱(50個)-M33345.056
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
44918797M40×66×6.01箱(30個)-M39406.066
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする