大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/スズコバルト)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42862233
M1.6×3.8×.3
1箱(20000個)
M1.6
1.7
0.3
3.8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862251
M8×15.5×1.6
1箱(1000個)
M8
8.4
1.6
15.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862267
M12×21×2.5
1箱(300個)
M12
13
2.5
21
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862242
M13×21×2.5
1箱(600個)
M13
M13
2.5
21
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください