大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42862321
M23×37×3.0
1箱(150個)
M22
-
23
3
37
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
42862337
M2×4.3×0.3
1箱(20000個)
M2
-
2.2
0.3
4.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42862346
M2.6×5×0.5
1箱(20000個)
M2.6
-
2.8
0.5
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
42862355
M4×8×0.8
1箱(10000個)
M4
-
4.3
0.8
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42862364
M6×11.5×1.6
1箱(2500個)
M6
-
6.4
1.6
11.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42862373
M2.3×4.6×.5
1箱(20000個)
M2.3
-
2.5
0.5
4.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42862382
M8×15.5×1.6
1箱(1000個)
M8
-
8.4
1.6
15.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42862391
M10×18×2.0
1箱(800個)
M10
-
10.5
2
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42862407
M12×21×2.5
1箱(300個)
M12
-
13
2.5
21
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
42862416
M15×24×2.5
1箱(500個)
M14
-
15
2.5
24
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42862425
M17×28×3.0
1箱(300個)
M16
-
17
3
28
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
42862434
M19×30×3.0
1箱(250個)
M18
-
19
3
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
42862443
M21×34×3.0
1箱(200個)
M20
-
21
3
34
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
42862452
M2.5×5×0.5
1箱(20000個)
M2.5
-
2.7
0.5
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
42862461
M1.4×3×0.3
1箱(20000個)
M1.4
-
1.5
0.3
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42862477
M1.6×3.8×.3
1箱(20000個)
M1.6
-
1.7
0.3
3.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
44919147
M25×39×4.0
1箱(120個)
-
M24
25
4.0
39
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
44919156
M28×44×4.0
1箱(100個)
-
M27
28
4.0
44
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919165
M31×50×4.0
1箱(70個)
-
M30
31
4.0
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
44919174
M34×56×5.0
1箱(50個)
-
M33
34
5.0
56
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919183
M37×60×5.0
1箱(40個)
-
M36
37
5.0
60
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
44919192
M40×66×6.0
1箱(30個)
-
M39
40
6.0
66
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください