曜日別特売

丸ワッシャーISO小形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

丸ワッシャーISO小形(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42862653M2×4.3×0.31箱(20000個)M2-2.20.34.3
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
42862662M2.6×5×0.51箱(20000個)M2.6-2.80.55
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
42862671M4×8×0.81箱(10000個)M4-4.30.88
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42862687M6×11.5×1.61箱(2500個)M6-6.41.611.5
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
42862696M8×15.5×1.61箱(1000個)M8-8.41.615.5
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42862705M10×18×2.01箱(800個)M10-10.5218
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
42862714M2.3×4.6×.51箱(20000個)M2.3-2.50.54.6
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862723M12×21×2.51箱(300個)M12-132.521
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
42862732M15×24×2.51箱(500個)M14-152.524
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42862741M17×28×3.01箱(300個)M16-17328
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
42862757M21×34×3.01箱(200個)M20-21334
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42862766M2.5×5×0.51箱(20000個)M2.5-2.70.55
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
44919244M19×30×3.01箱(250個)-M18193.030
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919253M23×37×3.01箱(150個)-M22233.037
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919262M25×39×4.01箱(120個)-M24254.039
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919271M28×44×4.01箱(100個)-M27284.044
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
44919287M31×50×4.01箱(70個)-M30314.050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919296M34×56×5.01箱(50個)-M33345.056
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919305M37×60×5.01箱(40個)-M36375.060
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
44919314M40×66×6.01箱(30個)-M39406.066
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862775M1.4×3×0.31箱(20000個)M1.4-1.50.33
取扱い終了
返品不可
42862784M1.6×3.8×.31箱(20000個)M1.6-1.70.33.8
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
79:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする