大阪魂
丸ワッシャーJIS(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42862924
M6×13×1.0
1箱(4000個)
M6
-
1
13
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42862942
M54×95×4.0
1箱(15個)
M52
54
4
95
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
42862906
M5×12×0.8
1箱(4000個)
M5
-
0.8
12
取扱い終了
返品不可
42862915
M4×10×0.8
1箱(8000個)
M4
-
0.8
10
取扱い終了
返品不可
42862933
M19×36×2.5
1箱(250個)
M19
-
2.5
36
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください