曜日別特売

丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)

丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42863107M23.5×44×321箱(130個)M2223.53244
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
42863116M25.5×48×41箱(100個)M2425.5448
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42863125M28.5×52×41箱(70個)M2728.5452
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42863143M2.3×7×0.51箱(10000個)M2.32.60.57
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
42863152M2.6×7.5×.51箱(10000個)M2.62.90.57.5
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
42863161M3×8×0.51箱(10000個)M33.30.58
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
42863177M3.5×9×0.51箱(10000個)M3.53.80.59
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
42863186M4×10×0.81箱(5000個)M44.50.810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
42863195M5×12×0.81箱(4000個)M55.50.812
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
42863204M6×13×1.01箱(3000個)M66.5113
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
42863213M8×18×1.61箱(1000個)M88.51.618
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
42863222M10×22×1.61箱(500個)M1010.51.622
4,098
4,508(税込)
当日出荷
42863231M12×26×2.31箱(300個)M1212.52.326
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
42863247M13.5×26×231箱(500個)M13.5---
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
42863256M15×30×2.61箱(300個)M14152.630
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
42863265M17×32×2.61箱(250個)M16172.632
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
42863274M19×36×2.61箱(200個)M18192.636
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
42863283M21×40×3.21箱(150個)M20213.240
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
42863292M2×6×0.41箱(20000個)M22.30.46
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
42863134M31.5×58×451箱(50個)M3031.54558
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
4952:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする