大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42863301
M2×6×0.4
1箱(20000個)
M2
-
2.3
0.4
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42863317
M2.3×7×0.5
1箱(10000個)
M2.3
-
2.6
0.5
7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
42863326
M2.6×7.5×.5
1箱(10000個)
M2.6
-
2.9
0.5
7.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
42863335
M3.5×9×0.5
1箱(10000個)
M3.5
-
3.8
0.5
9
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
42863344
M13.5×26×23
1箱(500個)
M13.5
-
-
-
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
44920136
M8×18×1.6
1箱(1000個)
-
M8
8.5
1.6
18
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください