大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42863475
M2×6×0.4
1箱(20000個)
M2
-
2.3
0.4
6
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
42863484
M2.6×7.5×.5
1箱(10000個)
M2.6
-
2.9
0.5
7.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
42863493
M3×8×0.5
1箱(10000個)
M3
-
3.3
0.5
8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
42863502
M4×10×0.8
1箱(5000個)
M4
-
4.5
0.8
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
42863511
M5×12×0.8
1箱(4000個)
M5
-
5.5
0.8
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
42863527
M6×13×1.0
1箱(3000個)
M6
-
6.5
1
13
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
42863536
M8×18×1.6
1箱(1000個)
M8
-
8.5
1.6
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42863545
M10×22×1.6
1箱(500個)
M10
-
10.5
1.6
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42863554
M12×26×2.3
1箱(300個)
M12
-
12.5
2.3
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42863563
M15×30×2.6
1箱(300個)
M14
-
15
2.6
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42863572
M17×32×2.6
1箱(250個)
M16
-
17
2.6
32
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
42863581
M21×40×3.2
1箱(150個)
M20
-
21
3.2
40
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
44920181
M2.3×7×0.5
1箱(10000個)
-
M2.3
2.6
0.5
7
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920197
M3.5×9×0.5
1箱(10000個)
-
M3.5
3.8
0.5
9
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920206
M13.5×26×23
1箱(500個)
-
M13.5
-
2.3
26
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44920215
M19×36×2.6
1箱(200個)
-
M18
19
2.6
36
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
44920224
M23.5×44×32
1箱(130個)
-
M22
23.5
3.2
44
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
44920233
M28.5×52×4
1箱(70個)
-
M27
28.5
4
52
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920242
M31.5×58×45
1箱(50個)
-
M30
31.5
4.5
58
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
44920251
M34.5×62×45
1箱(50個)
-
M33
34.5
4.5
62
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920267
M38×68×5.0
1箱(30個)
-
M36
38
5
68
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920276
M41×72×5.0
1箱(30個)
-
M39
41
5
72
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください