大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/ダクロ)(小箱)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ
全11種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
内径d(Φmm)
選択してください
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
15
17
19
21
外径D(Φmm)
選択してください
10
12
13
18
22
26
30
32
36
40
内容量
選択してください
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42863904
M21×40×3.2
1箱(150個)
M20
-
21
3.2
40
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
42863913
M6×13×1.0
1箱(3000個)
M6
-
6.5
1
13
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
42863922
M8×18×1.6
1箱(1000個)
M8
-
8.5
1.6
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42863931
M10×22×1.6
1箱(500個)
M10
-
10.5
1.6
22
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
42863947
M12×26×2.3
1箱(300個)
M12
-
12.5
2.3
26
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42863956
M15×30×2.6
1箱(300個)
M14
-
15
2.6
30
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42863965
M17×32×2.6
1箱(250個)
M16
-
17
2.6
32
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
44920382
M4×10×0.8
1箱(5000個)
-
M4
4.5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
44920391
M5×12×0.8
1箱(4000個)
-
M5
5.5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
44920407
M13.5×26×23
1箱(500個)
-
M13.5
-
2.3
26
取扱い終了
返品不可
44920416
M19×36×2.6
1箱(200個)
-
M18
19
2.6
36
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください