大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42864087
M10×22×1.6
1箱(500個)
M10
-
10.5
1.6
22
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
42864096
M8×18×1.6
1箱(1000個)
M8
-
8.5
1.6
18
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
44920504
M3×8×0.5
1箱(10000個)
-
M3
3.3
0.5
8
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920513
M6×13×1.0
1箱(3000個)
-
M6
6.5
1
13
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください