曜日別特売

丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)

丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42864227M38×68×5.01箱(30個)M36-38568
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42864236M2×6×0.41箱(20000個)M2-2.30.46
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
42864245M2.6×7.5×.51箱(10000個)M2.6-2.90.57.5
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
42864263M3.5×9×0.51箱(10000個)M3.5-3.80.59
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
42864272M4×10×0.81箱(5000個)M4-4.50.810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42864281M5×12×0.81箱(4000個)M5-5.50.812
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42864297M6×13×1.01箱(3000個)M6-6.5113
8,298
9,128(税込)
当日出荷
42864306M8×18×1.61箱(1000個)M8-8.51.618
4,322
4,298
4,728(税込)
当日出荷
42864315M10×22×1.61箱(500個)M10-10.51.622
5,698
6,268(税込)
当日出荷
4194737612×26×2.31箱(300個)---2.326
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
4194742123.5×44×321箱(130個)---3244
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
4194744631.5×58×451箱(50個)---4558
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
44920671M2.3×7×0.51箱(10000個)-M2.32.60.57
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920687M13.5×26×231箱(500個)M13.5M13.5-2.326
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
44920696M28.5×52×41箱(70個)M27M2728.5452
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
44920705M34.5×62×451箱(50個)-M3334.54.562
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
44920714M41×72×5.01箱(30個)-M3941572
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
4194738515×30×2.61箱(300個)---2.630
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194739417×32×2.61箱(250個)---2.632
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194740319×36×2.61箱(200個)---2.636
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194741221×40×3.21箱(150個)---3.240
取扱い終了
返品不可
代替品有
42864254M3×8×0.51箱(10000個)M3-3.30.58
取扱い終了
4194743725.5×48×41箱(100個)---448
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4194738515×30×2.64216837515×30×2.615×30×2.6 丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42168375丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(9個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194739417×32×2.64216838417×32×2.617×32×2.6 丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42168384丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(8個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194740319×36×2.64216839319×36×2.619×36×2.6 丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42168393丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(7個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4194741221×40×3.24216840221×40×3.221×40×3.2 丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42168402丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(4個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42864315
2021-11-27
用途: 外部部材ボルト締め
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れて品質に特に問題ございません

対象商品 : 42864315
2020-07-13
用途: 椅子組立時
建設業・工事業

脇役の存在なので意識がこれに及ぶことはありませんでした。
それが全く問題のない製品である確証だと思います。
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
4530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする