大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(黄銅/スズコバルト)(小箱)
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42864525
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
3.3
0.5
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42864534
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
4.5
0.5
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42864543
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
8.5
1.2
16
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください