大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/3価ブラック)(小箱)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42864577
M2×4.3×0.4
1箱(20000個)
M2
2.3
0.4
4.3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
42864586
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
3.3
0.5
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42864595
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
3.8
0.5
7
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
42864604
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
4.5
0.5
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42864613
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
5.5
0.8
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42864622
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
6.5
0.8
11.5
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
42864631
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
8.5
1.2
16
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
42864647
M10×18×1.6
1箱(1000個)
M10
10.5
1.6
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
42864656
M12.5×22×23
1箱(600個)
M12
12.5
2.3
22
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
42864665
M15×26×2.3
1箱(500個)
M14
15
2.3
26
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
42864674
M17×30×2.6
1箱(350個)
M16
17
2.6
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42864683
M19×32×2.6
1箱(300個)
M18
19
2.6
32
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
42864692
M21×36×2.6
1箱(200個)
M20
21
2.6
36
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください